Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS Kondensator Relais 027047


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS Kondensator Relais 027047
REMS Kondensator Relais 027047
Artikel-Nr.:
     1955B-2001552920
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     027047
EAN/GTIN:
     4039976109123
REMS Kondensator Relais 027047
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
027047
Werksnummer:
027047
Länge netto mm:
130,00
Breite netto mm:
55,00
Höhe netto mm:
55,00
Gewicht netto Kg:
0,240000
Länge brutto mm:
130,00
Breite brutto mm:
55,00
Höhe brutto mm:
55,00
Gewicht brutto Kg:
0,240000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 191,72*
€ 234,80*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 204,25*
€ 250,70*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,70*
€ 298,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,95*
€ 286,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,73*
€ 275,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,89*
€ 268,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,25*
€ 243,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.