Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS Kondensator 027045


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS Kondensator 027045
REMS Kondensator 027045
Artikel-Nr.:
     1955B-2001552918
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     027045
EAN/GTIN:
     4039976001809
REMS Kondensator 027045
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
027045
Werksnummer:
027045
Länge netto mm:
100,00
Breite netto mm:
50,00
Höhe netto mm:
50,00
Gewicht netto Kg:
0,136000
Länge brutto mm:
100,00
Breite brutto mm:
50,00
Höhe brutto mm:
50,00
Gewicht brutto Kg:
0,136000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 35,30*
€ 48,21*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 35,32*
€ 48,23*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,21*
€ 57,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,63*
€ 56,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,18*
€ 52,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,75*
€ 50,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,40*
€ 49,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,30*
€ 42,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.