Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2001091256 Herst.-Nr.: 4000832129 EAN/GTIN: 4015448663362 |
| |
|
| | |
| Aufnahme VDI40 z.Montagesystem PROMAT für Montagesystem Art.-Nr. 4000 832 115 Weitere technische Eigenschaften: · passend zu: Montagesystem Weitere Informationen: | | eClassID: | 21131722 | HerstellerNr: | 4000832129 | Werksnummer: | 4000832129 | Länge netto mm: | 255,00 | Breite netto mm: | 155,00 | Höhe netto mm: | 110,00 | Gewicht netto Kg: | 3,380000 | Gewicht brutto Kg: | 3,380000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | VDI40 | Produktart: | Aufnahme | Ausfuehrung: | passend zu Montagesystem |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 137,01* | € 172,36* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 143,36* | € 173,22* | | | | | 51 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 127,94* | € 177,70* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 148,94* | € 180,88* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 151,18* | € 184,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|