Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROMAT Aufnahme HSK-A50 passend zu Montagesystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PROMAT Aufnahme HSK-A50 passend zu Montagesystem
PROMAT Aufnahme HSK-A50 passend zu Montagesystem
PROMAT Aufnahme HSK-A50 passend zu Montagesystem
Artikel-Nr.:
     1955B-2001091251
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000832124
EAN/GTIN:
     4015448663317
Suchbegriffe:
Dehnspannfutter DIN 69893
Hydro-Dehnspannfutter DIN 69893
Montagesystem Werkzeugaufnahme
Werkzeugmontagegerät
Aufnahme HSK-A50 z.Montagesystem PROMAT für Montagesystem Art.-Nr. 4000 832 115 Weitere technische Eigenschaften: · passend zu: Montagesystem
Weitere Informationen:
eClassID:
21131722
HerstellerNr:
4000832124
Werksnummer:
4000832124
Länge netto mm:
258,00
Breite netto mm:
152,00
Höhe netto mm:
108,00
Gewicht netto Kg:
3,180000
Gewicht brutto Kg:
3,180000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
HSK-A50
Produktart:
Aufnahme
Ausfuehrung:
passend zu Montagesystem
Weitere Suchbegriffe: dehnspannfutter din 69893
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 118,28*
€ 150,60*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 122,83*
€ 151,36*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 129,02*
€ 157,95*
52 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 115,12*
€ 161,26*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 135,68*
€ 166,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,66*
€ 198,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,06*
€ 191,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,82*
€ 180,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,82*
€ 174,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,68*
€ 161,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.