Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROMAT Aufnahme SK30 passend zu Montagesystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PROMAT Aufnahme SK30 passend zu Montagesystem
PROMAT Aufnahme SK30 passend zu Montagesystem
PROMAT Aufnahme SK30 passend zu Montagesystem
Artikel-Nr.:
     1955B-2001091248
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000832114
EAN/GTIN:
     4015448663287
Suchbegriffe:
Montagesystem Werkzeugaufnahme
Werkzeugmontagegerät
montagesystem werkzeugaufnahme
Aufnahme SK30 (DIN 69871,JIS B) z.Montagesystem PROMAT für Montagesystem Art.-Nr. 4000 832 115 Weitere technische Eigenschaften: · passend zu: Montagesystem
Weitere Informationen:
eClassID:
21131722
HerstellerNr:
4000832114
Werksnummer:
4000832114
Länge netto mm:
255,00
Breite netto mm:
145,00
Höhe netto mm:
125,00
Gewicht netto Kg:
3,100000
Gewicht brutto Kg:
3,100000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
SK30 (DIN 69871, JIS B)
Produktart:
Aufnahme
Ausfuehrung:
passend zu Montagesystem
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 131,60*
€ 167,32*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 136,90*
€ 168,04*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 142,66*
€ 173,95*
52 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 128,40*
€ 177,63*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 150,68*
€ 184,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,58*
€ 219,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,44*
€ 209,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,38*
€ 194,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,27*
€ 189,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,68*
€ 179,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.