| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2001090980 Herst.-Nr.: 602614 EAN/GTIN: 4009076026149 |
| | |
|
| | |
| Bremsen+Teilereiniger Power acetonfrei 400ml Spraydose CARAMBA zur schnellen und gründlichen Reinigung von Bremsen, Kupplungen, Vergasern, Benzinpumpen und anderen Motor- und Fahrzeugteilen · reinigt und entfettet Trommel- und Scheibenbremsen, Bremsklötze, Bremszylinder, Federn uvm. · hochwirksam durch spezielle Lösemittel · entfernt selbst hartnäckige Verschmutzungen Weitere Informationen: | | eClassID: | 30021609 | HerstellerNr: | 602614 | Werksnummer: | 4000349405 | Länge netto mm: | 60,00 | Breite netto mm: | 60,00 | Höhe netto mm: | 250,00 | Gewicht netto Kg: | 0,360000 | Gewicht brutto Kg: | 0,360000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Bremsenreiniger |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 6 | | € 5,99* | ab € 3,59* | € 4,96* | | | | | 1 Tag | | | 6 | | € 5,59* | ab € 3,61* | € 4,99* | | | | | 1 Tag | | | 6 | | € 7,90* | ab € 3,62* | € 5,00* | | | | Lager 1955 | | | | 6 | | € 5,99* | ab € 3,53* | € 5,04* | | | | | | 2 Tage | | | 6 | | € 4,99* | ab € 3,80* | € 5,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 30,24* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|