Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SW-STAHL Loch- u. Absetzzange 93000L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SW-STAHL Loch- u. Absetzzange 93000L
SW-STAHL Loch- u. Absetzzange 93000L
Artikel-Nr.:
     1955B-2000822050
Hersteller:
     SW-Stahl
Herst.-Nr.:
     93000L
EAN/GTIN:
     4033592020800
Suchbegriffe:
Absetzzange
absetzzange
SW-STAHL Loch- u. Absetzzange SWS 93000L
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
93000L
Werksnummer:
SWS 93000L
Gewicht netto Kg:
1,154000
Gewicht brutto Kg:
1,154000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
3897-93000L
Produktart:
Loch- u. Absetzzange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,94*
€ 143,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,01*
€ 141,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,53*
€ 133,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,78*
€ 131,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,52*
€ 113,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.