Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SW-STAHL Seeger-Zangen-Satz 4 tlg. 41410L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SW-STAHL Seeger-Zangen-Satz 4 tlg. 41410L
SW-STAHL Seeger-Zangen-Satz 4 tlg. 41410L
Artikel-Nr.:
     1955B-2000821299
Hersteller:
     SW-Stahl
Herst.-Nr.:
     41410L
EAN/GTIN:
     4033592014243
Suchbegriffe:
Zangen-Satz
Zangen-Set
Zangensatz
zangen-set sw stahl
SW-STAHL Seeger-Zangen-Satz 4 tlg. SWS 41410L
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
41410L
Werksnummer:
SWS 41410L
Gewicht netto Kg:
0,750000
Gewicht brutto Kg:
0,612000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
3897-41410L
Produktart:
Seeger-Zangen-Satz 4 tlg.
Weitere Suchbegriffe: zangen satz, zangensatz 4 teilig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,18*
€ 43,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,17*
€ 41,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.