Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SW-STAHL Ventilfeder-Spannapparat 41260L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SW-STAHL Ventilfeder-Spannapparat 41260L
SW-STAHL Ventilfeder-Spannapparat 41260L
Artikel-Nr.:
     1955B-2000821289
Hersteller:
     SW-Stahl
Herst.-Nr.:
     41260L
EAN/GTIN:
     4033592022934
Suchbegriffe:
Ventilfeder-Spannapparat
Ventilfederspanner
ventilfeder spannapparat
SW-STAHL Ventilfeder-Spannapparat SWS 41260L
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
41260L
Werksnummer:
SWS 41260L
Gewicht netto Kg:
2,650000
Gewicht brutto Kg:
2,000000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
3897-41260L
Produktart:
Ventilfeder-Spannapparat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,22*
€ 139,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,26*
€ 134,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,08*
€ 127,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,80*
€ 125,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,07*
€ 107,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.