Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SW-STAHL Zylinder-Hongeraet 32- 90mm 41101L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SW-STAHL Zylinder-Hongeraet 32- 90mm 41101L
SW-STAHL Zylinder-Hongeraet 32- 90mm 41101L
Artikel-Nr.:
     1955B-2000821264
Hersteller:
     SW-Stahl
Herst.-Nr.:
     41101L
EAN/GTIN:
     4033592025232
Suchbegriffe:
Zylinder-Hongeräte
zylinder hongeräte
SW-STAHL Zylinder-Hongeraet 32- 90mm SWS 41101L
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
41101L
Werksnummer:
SWS 41101L
Gewicht netto Kg:
0,142000
Gewicht brutto Kg:
0,128000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
3897-41101L
Produktart:
Zylinder-Hongeraet 32- 90mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.