Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SW-STAHL Kugelgelenkabzieher f. Spurstangenkoepfe 10008L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SW-STAHL Kugelgelenkabzieher f. Spurstangenkoepfe 10008L
SW-STAHL Kugelgelenkabzieher f. Spurstangenkoepfe 10008L
Artikel-Nr.:
     1955B-2000819665
Hersteller:
     SW-Stahl
Herst.-Nr.:
     10008L
EAN/GTIN:
     4033592031554
Suchbegriffe:
Gelenkbolzen-Abzieher
Gelenkbolzen-Ausdrücker
Kugelgelenk-Abdrücker
Kugelgelenk-Abzieher
SW-STAHL Kugelgelenkabzieher f. Spurstangenkoepfe SWS 10008L
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
10008L
Werksnummer:
SWS 10008L
Gewicht netto Kg:
1,270000
Gewicht brutto Kg:
1,234000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
3897-10008L
Produktart:
Kugelgelenkabzieher f. Spurstangenkoepfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,57*
€ 89,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,83*
€ 86,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,08*
€ 82,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,46*
€ 81,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,89*
€ 67,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.