Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SW-STAHL Oel-Ablasswanne 07374L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SW-STAHL Oel-Ablasswanne 07374L
SW-STAHL Oel-Ablasswanne 07374L
Artikel-Nr.:
     1955B-2000819231
Hersteller:
     SW-Stahl
Herst.-Nr.:
     07374L
EAN/GTIN:
     4033592049900
Suchbegriffe:
Altölauffangwanne
Altölwanne
Öl-Ablasswanne
Ölablasswanne
SW-STAHL Oel-Ablasswanne SWS 07374L
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
07374L
Werksnummer:
SWS 07374L
Gewicht netto Kg:
0,535000
Gewicht brutto Kg:
0,650000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
3897-07374L
Produktart:
Oel-Ablasswanne
Weitere Suchbegriffe: Ölauffangwanne, altölauffangwanne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.