| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000464512 Herst.-Nr.: LGMT 3/0.4, 420 ml Kartusche EAN/GTIN: 7316570699623 |
| | |
|
| | |
| Wälzlagerfett LGMT 3/0.4 SKF SKF LGMT 3 ist ein hochwertiges Lithiumseifenfett auf Mineralölbasis. Dieses Premiumfett eignet sich für eine Vielzahl allgemeiner Einsatzbereiche in der Industrie und in Fahrzeugen, in denen das Schmierfett eine gewisse Grundfestigkeit aufweisen muss. Ausgezeichneter Korrosionsschutz Hohe Oxidationsbeständigkeit im empfohlenen Temperaturbereich Typische Einsatzbereiche: Lager für Wellendurchmesser >100 mm Mitlaufender Lageraußenring Vertikale Welle Umgebungstemperaturen kontinuierlich >35 °C Propellerwellen Landmaschinen Radlager für Pkw, Lkw und Auflieger Große Elektromotoren Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | LGMT 3/0.4, 420 ml Kartusche | Werksnummer: | 967000013 | Gewicht netto Kg: | 0,400000 | Gewicht brutto Kg: | 0,400000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 2 | | € 4,90* | ab € 7,99* | € 11,01* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,41* | € 11,62* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 8,45* | € 11,68* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 9,40* | € 13,35* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 10,55* | € 14,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|