Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEKNO 2007 SCHW/ROT Kunststoffkoffer L340xB275xH83 mm PP 1 Griff m. Schaum


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TEKNO 2007 SCHW/ROT Kunststoffkoffer L340xB275xH83 mm PP 1 Griff m. Schaum
TEKNO 2007 SCHW/ROT Kunststoffkoffer L340xB275xH83 mm PP 1 Griff m. Schaum
TEKNO 2007 SCHW/ROT Kunststoffkoffer L340xB275xH83 mm PP 1 Griff m. Schaum
Artikel-Nr.:
     1955B-2000300702
Hersteller:
     W.AG Funktion & Design
Herst.-Nr.:
     TEKNO 2007 SCHW/ROT
EAN/GTIN:
     4054773013855
Suchbegriffe:
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
kunststoff-koffer schwarz
kunststoff koffer
Ku.-Koffer L340xB275xH83mm PP 1 Griff m.Schaumstoffeinlage schwarz aus Polypropylen · mit Schaumstoffeinlagen · Farbe schwarz · mit stabilen Verschlüssen (rot) und Scharnieren · mit 2 PU-Schaumstoffeinlagen, je eine genoppte und eine glatte Seite, in Ober- und Unterschale Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: 1 Griff · Ausführung: m. Schaumstoffeinlage · Innenhöhe: 77mm · Innenlänge: 326mm · Innenbreite: 222mm
Weitere Informationen:
eClassID:
21100101
HerstellerNr:
TEKNO 2007 SCHW/ROT
Werksnummer:
9000447902
Länge netto mm:
340,00
Breite netto mm:
275,00
Höhe netto mm:
85,00
Gewicht netto Kg:
0,540000
Gewicht brutto Kg:
0,582000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
L340xB275xH83 mm PP 1 Griff
Produktart:
Kunststoffkoffer
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
220
1
€ 5,99*
ab € 9,78*
€ 13,07*
2 Tage
92
1
€ 5,50*
ab € 9,86*
€ 13,25*
5 Tage
66
1
€ 5,99*
ab € 9,84*
€ 13,30*
2 Tage
62
1
€ 5,59*
ab € 9,95*
€ 13,37*
2 Tage
92
6
Frei Haus
ab € 9,91*
€ 13,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
W. AG Funktion+Design GmbH
TEKNO 2002 SCHW/ROT
ab € 3,66*
Ähnlich
W. AG Funktion+Design GmbH
TEKNO 2011 SCHW/ROT
ab € 11,19*
Ähnlich
Lockweiler Plastic Werke
PC10-139. 210.110. 118
ab € 18,56*
Ähnlich
W. AG Funktion+Design GmbH
TEKNO 2019 SCHW/ROT
ab € 19,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.