Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOTT 14002037 Doppelhaken Tiefe 25 mm verzinkt D. 6 mm passend für Lochplatten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BOTT 14002037 Doppelhaken Tiefe 25 mm verzinkt D. 6 mm passend für Lochplatten
BOTT 14002037 Doppelhaken Tiefe 25 mm verzinkt D. 6 mm passend für Lochplatten
BOTT 14002037 Doppelhaken Tiefe 25 mm verzinkt D. 6 mm passend für Lochplatten
Artikel-Nr.:
     1955B-2000300367
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14002037
EAN/GTIN:
     4025002160862
Suchbegriffe:
Doppelhaken (Lochplatte)
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Doppelhaken T.25mm verz.D.6mm f.Lochplatten 5St./Btl.BOTT Ø 6 mm · VE = 5 Stück Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verzinkt
Weitere Informationen:
eClassID:
21029112
HerstellerNr:
14002037
Werksnummer:
9000429079
Länge netto mm:
150,00
Breite netto mm:
80,00
Höhe netto mm:
50,00
Gewicht netto Kg:
0,300000
Gewicht brutto Kg:
0,300000
Ursprungsland:
GB
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Tiefe 25 mm verzinkt
Produktart:
Doppelhaken
Ausfuehrung:
passend für Lochplatten
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
195
5
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,862*
€ 2,792*
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,34*
€ 2,98*
13 Tage
75
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,266*
€ 3,386*
14 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 2,29*
€ 3,42*
Lager 1955
39
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 10,29*
€ 13,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.