Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RASTERPLAN 4040.01.2801 Maschinenhalter Ø 80 mm Länge 65 mm passend für Lochpla


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
RASTERPLAN 4040.01.2801 Maschinenhalter Ø 80 mm Länge 65 mm passend für Lochpla
RASTERPLAN 4040.01.2801 Maschinenhalter Ø 80 mm Länge 65 mm passend für Lochpla
RASTERPLAN 4040.01.2801 Maschinenhalter Ø 80 mm Länge 65 mm passend für Lochpla
Artikel-Nr.:
     1955B-2000300295
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     4040012801
EAN/GTIN:
     4054773012445
Suchbegriffe:
Maschinenhalter Lochplatte
Maschinenhalter Lochplattensystem
Rundhalter
rundhalter 80mm
Maschinenhalter D.80mm L.65mm f.Lochplatten 2St./Btl.RASTERPLAN Länge 65 mm · VE = 2 Stück
Weitere Informationen:
eClassID:
21029112
HerstellerNr:
4040012801
Werksnummer:
9000428054
Länge netto mm:
130,00
Breite netto mm:
110,00
Höhe netto mm:
65,00
Gewicht netto Kg:
0,140000
Gewicht brutto Kg:
0,140000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Ø 80 mm Länge 65 mm
Produktart:
Maschinenhalter
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 15,20*
€ 21,00*
2 Tage
6
1
€ 5,59*
ab € 15,40*
€ 21,11*
2 Tage
8
1
€ 5,50*
ab € 16,10*
€ 21,92*
Lager 1955
8
1
€ 5,99*
ab € 16,38*
€ 22,07*
1
€ 7,95*
ab € 16,78*
€ 23,43*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 22,07*
€ 26,26
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 22,03*
€ 26,22
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 20,77*
€ 24,72
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 20,42*
€ 24,30
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 19,65*
€ 23,38
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 16,38*
€ 19,49
pro Beutel
1 Beutel enthält 2 Stück (ab € 8,19* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1601
ab € 22,35*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1801
ab € 12,74*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1901
ab € 17,75*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.2301
ab € 10,60*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.2801
ab € 11,35*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.3301
ab € 18,64*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1201
ab € 21,22*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.2501
ab € 11,90*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.3101
ab € 12,92*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.3201
ab € 13,86*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.0901
ab € 24,98*
Ähnlich
Kappes Systeme
4044.00.0101
ab € 14,39*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.2601
ab € 12,66*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.2701
ab € 13,91*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.2401
ab € 19,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.