Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RASTERPLAN 4040.01.2401 Zangenhalter B75xT20mm passend für Lochplatten


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
RASTERPLAN 4040.01.2401 Zangenhalter B75xT20mm passend für Lochplatten
RASTERPLAN 4040.01.2401 Zangenhalter B75xT20mm passend für Lochplatten
RASTERPLAN 4040.01.2401 Zangenhalter B75xT20mm passend für Lochplatten
Artikel-Nr.:
     1955B-2000300292
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     4040012401
EAN/GTIN:
     4054773012414
Suchbegriffe:
Zangenhalter
Zangenhalter (Lochplatten)
kappes zangenhalter
zangenhalter
Zangenhalter B75xT20mm f.Lochplatten 3 St./Btl.RASTERPLAN VE = 3 StückWeitere technische Eigenschaften:· passend für: Lochplatten
Weitere Informationen:
eClassID:
21029112
HerstellerNr:
4040012401
Werksnummer:
9000428051
Länge netto mm:
90,00
Breite netto mm:
70,00
Höhe netto mm:
50,00
Gewicht netto Kg:
0,160000
Gewicht brutto Kg:
0,160000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
B75xT20mm
Produktart:
Zangenhalter
Ausfuehrung:
passend für Lochplatten
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 10,94*
€ 15,44*
2 Tage
2
1
€ 5,50*
ab € 11,07*
€ 15,51*
20 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 11,09*
€ 15,68*
4 Tage
2
1
€ 4,99*
ab € 12,06*
€ 16,94*
Lager 1955
2
1
€ 5,99*
ab € 12,28*
€ 17,41*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 17,41*
€ 20,72
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 16,91*
€ 20,12
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 16,10*
€ 19,16
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 15,57*
€ 18,53
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 15,05*
€ 17,91
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 12,28*
€ 14,61
pro Beutel
1 Beutel enthält 3 Stück (ab € 4,09334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1601
ab € 22,55*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1801
ab € 13,45*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1901
ab € 17,73*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.2301
ab € 10,71*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.2801
ab € 11,40*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.3301
ab € 18,77*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1201
ab € 21,20*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.2501
ab € 11,90*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.3101
ab € 13,64*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.3201
ab € 14,70*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.0901
ab € 25,21*
Ähnlich
Kappes Systeme
4044.00.0101
ab € 14,56*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.2601
ab € 13,31*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.2701
ab € 14,59*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.2801
ab € 16,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.