Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RASTERPLAN 4040.01.0801 Werkzeughalter Ø 6 mm Tiefe 125 mm mit senkrechtem Hake


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
RASTERPLAN 4040.01.0801 Werkzeughalter Ø 6 mm Tiefe 125 mm mit senkrechtem Hake
RASTERPLAN 4040.01.0801 Werkzeughalter Ø 6 mm Tiefe 125 mm mit senkrechtem Hake
RASTERPLAN 4040.01.0801 Werkzeughalter Ø 6 mm Tiefe 125 mm mit senkrechtem Hake
Artikel-Nr.:
     1955B-2000300275
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     4040010801
EAN/GTIN:
     4054773012247
Suchbegriffe:
Kombihalter
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Werkzg.h.D.6mm T.125mm m.senkrechtem Hakenende 5St./Btl.RASTERPLAN einfach · mit senkrechtem Hakenende · Ø 6 mm · VE = 5 Stück
Weitere Informationen:
eClassID:
21029112
HerstellerNr:
4040010801
Werksnummer:
9000428034
Länge netto mm:
160,00
Breite netto mm:
100,00
Höhe netto mm:
60,00
Gewicht netto Kg:
0,240000
Gewicht brutto Kg:
0,240000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Werkzeughalter
Ausfuehrung:
passend für Lochplatten
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
20
1
€ 5,99*
ab € 8,30*
€ 11,84*
2 Tage
30
1
€ 6,95*
ab € 8,42*
€ 11,89*
2 Tage
30
8
Frei Haus
ab € 8,43*
€ 12,14*
4 Tage
27
1
€ 4,99*
ab € 8,89*
€ 12,56*
Lager 1955
27
1
€ 5,99*
ab € 9,04*
€ 12,88*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 12,88*
€ 15,33
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 12,59*
€ 14,98
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 12,07*
€ 14,36
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 11,51*
€ 13,70
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 11,18*
€ 13,30
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 9,04*
€ 10,76
pro Beutel
1 Beutel enthält 5 Stück (ab € 1,808* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1601
ab € 22,41*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1801
ab € 13,44*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1901
ab € 17,61*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.2301
ab € 10,67*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.2801
ab € 11,40*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.3301
ab € 18,70*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1201
ab € 21,13*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.2501
ab € 11,89*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.3101
ab € 13,66*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.3201
ab € 14,69*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.0901
ab € 25,22*
Ähnlich
Kappes Systeme
4044.00.0101
ab € 14,67*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.2601
ab € 13,35*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.2701
ab € 14,58*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.2801
ab € 16,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.