Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RASTERPLAN 4470000401 Werkbankhalterung für Plattenlänge 1500/2000 mm passend f


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RASTERPLAN 4470000401 Werkbankhalterung für Plattenlänge 1500/2000 mm passend f
RASTERPLAN 4470000401 Werkbankhalterung für Plattenlänge 1500/2000 mm passend f
RASTERPLAN 4470000401 Werkbankhalterung für Plattenlänge 1500/2000 mm passend f
Artikel-Nr.:
     1955B-2000300268
Hersteller:
     RASTERPLAN
Herst.-Nr.:
     4470000401
EAN/GTIN:
     4054773012179
Werkbankhalterung f.Platten-L.1500/2000mm f.Loch-/Schlitzplatten Rasterplan zur Befestigung von Loch- und Schlitzplatten · bei einer Plattenlänge von 1500 mm benötigt man 2 Halterungen, bei Plattenlänge 2000 mm 3 Halterungen
Weitere Informationen:
eClassID:
21100201
HerstellerNr:
4470000401
Werksnummer:
9000428026
Länge netto mm:
480,00
Breite netto mm:
50,00
Höhe netto mm:
20,00
Gewicht netto Kg:
0,910000
Gewicht brutto Kg:
0,910000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Werkbankhalterung
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
17
5
Frei Haus
ab € 13,79*
€ 18,46*
3 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 13,60*
€ 18,72*
1 Tag
17
1
€ 5,50*
ab € 13,78*
€ 18,80*
Lager 1955
17
1
€ 5,99*
ab € 13,85*
€ 18,89*
3 Tage
17
1
€ 4,99*
ab € 14,10*
€ 19,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1601
ab € 22,41*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1801
ab € 13,44*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1901
ab € 17,61*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.2301
ab € 10,67*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.2801
ab € 11,40*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.3301
ab € 18,70*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1201
ab € 21,13*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.2501
ab € 11,89*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.3101
ab € 13,66*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.3201
ab € 14,69*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.0901
ab € 25,22*
Ähnlich
Kappes Systeme
4044.00.0101
ab € 14,67*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.2601
ab € 13,35*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.2701
ab € 14,58*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.2801
ab € 16,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.