Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4001000510 Lochplatte B450xL500mm himmelblau, RAL 5015


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4001000510 Lochplatte B450xL500mm himmelblau, RAL 5015
4001000510 Lochplatte B450xL500mm himmelblau, RAL 5015
Artikel-Nr.:
     1955B-2000300250
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     4001000510
EAN/GTIN:
     4054773011998
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
Lochplatte B450xL500mm himmelblau RASTERPLAN flexibel und ausbaufähig · ideal zur Befestigung an Wänden, Werkbänken oder einsetzbar als freistehende Trennwände · Lochplatten aus 1,25 mm starkem Stahlblech · pulverbeschichtet · rundum abgekantet und mittels Unterzüge verstärkt · Lochabstand 38 mm · Lochgröße 10 mm² Weitere technische Eigenschaften: · Lochabstand: 38mm · Plattenstärke: 1,25mm
Weitere Informationen:
eClassID:
35040402
HerstellerNr:
4001000510
Werksnummer:
9000428000
Länge netto mm:
530,00
Breite netto mm:
465,00
Höhe netto mm:
30,00
Gewicht netto Kg:
3,040000
Gewicht brutto Kg:
3,040000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
B450xL500mm
Produktart:
Lochplatte
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
17
1
€ 5,99*
ab € 29,33*
€ 39,36*
1 Tag
23
1
€ 5,50*
ab € 29,26*
€ 39,40*
1 Tag
23
2
Frei Haus
ab € 29,39*
€ 40,69*
3 Tage
23
1
€ 4,99*
ab € 30,73*
€ 40,85*
Lager 1955
23
1
€ 5,99*
ab € 31,31*
€ 41,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,82*
€ 49,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,87*
€ 47,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,76*
€ 46,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,48*
€ 44,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,29*
€ 42,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.1801
ab € 13,43*
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.1901
ab € 17,62*
Zubehör
Kappes Systeme
E863422
ab € 32,54*
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.2801,4042.00.2815
ab € 16,33*
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.2801
ab € 11,39*
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.3301
ab € 18,70*
Zubehör
Kappes Systeme
4040.00.1401,4040.00.1415
ab € 5,10*
Zubehör
Kappes Systeme
4040.00.1001,4040.00.1015
ab € 4,00*
Zubehör
Kappes Systeme
4040.00.1101,4040.00.1115
ab € 4,32*
Zubehör
RASTERPLAN
4040.00.1901
ab € 4,08*
Zubehör
RASTERPLAN
4040.00.2001
ab € 4,23*
Zubehör
RASTERPLAN
4040.00.1801
ab € 3,85*
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.1101
ab € 11,01*
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.1201
ab € 21,34*
Zubehör
Kappes Systeme
4040.00.0201,4040.00.0215
ab € 2,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.