Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSBORN 2509363 Pinselbürste D. 25 mm Drahtstärke 0,3 mm VA 18000 min-¹


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OSBORN 2509363 Pinselbürste D. 25 mm Drahtstärke 0,3 mm VA 18000 min-¹
OSBORN 2509363 Pinselbürste D. 25 mm Drahtstärke 0,3 mm VA 18000 min-¹
OSBORN 2509363 Pinselbürste D. 25 mm Drahtstärke 0,3 mm VA 18000 min-¹
Artikel-Nr.:
     1955B-2000291761
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     2509363
EAN/GTIN:
     4013349111074
Suchbegriffe:
Pinselbürste
Pinselkopfbürste
pinselbürste d.25mm drahtstärke 0,3...
pinselbürste osborn
Pinselbürste D.25mm Drahtstärke 0,3mm VA 18000min-¹ OSBORN gewellter Draht · verzinkte Hülse · zum Entfernen von Grat, Rost, Schlacke und anderen Verunreinigungen an schwer zugänglichen Stellen und Innenflächen · Schaft-Ø 6 mm Weitere technische Eigenschaften: · Besatzlänge: 25mm · max. Drehzahl: 18000min-¹
Weitere Informationen:
eClassID:
21011308
HerstellerNr:
2509363
Werksnummer:
4145100320
Länge netto mm:
80,00
Breite netto mm:
30,00
Höhe netto mm:
30,00
Gewicht netto Kg:
0,060000
Gewicht brutto Kg:
0,001000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Ø 25 mm Drahtstärke 0,3 mm
Produktart:
Pinselbürste
Ausfuehrung:
18000 min-¹
Weitere Suchbegriffe: pinselbürste
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
31
20
Frei Haus
ab € 4,07*
€ 5,03*
2 Tage
31
1
€ 4,90*
ab € 4,01*
€ 5,73*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,05*
€ 5,75*
1
€ 5,90*
ab € 3,51*
€ 5,80*
Lager 1955
87
1
€ 5,99*
ab € 4,75*
€ 6,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.