Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHWEIZER 9410 Standlupe Tech-Line Vergrößerung 10x Fix Linsen-D. 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHWEIZER 9410 Standlupe Tech-Line Vergrößerung 10x Fix Linsen-D. 30 mm
SCHWEIZER 9410 Standlupe Tech-Line Vergrößerung 10x Fix Linsen-D. 30 mm
SCHWEIZER 9410 Standlupe Tech-Line Vergrößerung 10x Fix Linsen-D. 30 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2000283471
Hersteller:
     Schweizer Optik
Herst.-Nr.:
     9410
EAN/GTIN:
     4015478003138
Suchbegriffe:
Standlupe
schweizer standlupen
standlupe
Standlupe Tech-Line Vergr. 10x Fix Linsen-D.30mm Schweizer aplanatische Silikatglaslinse · Gehäuse aus schlagfestem, transparentem Kunststoff · in Kombination mit einer Duo Skala als Messlupe einsetzbar · Einsatz der Messskala durch Einklippen · Lieferung ohne Duo-Messskala Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung Focus: Fix
Weitere Informationen:
eClassID:
21170614
HerstellerNr:
9410
Werksnummer:
4000851701
Länge netto mm:
50,00
Breite netto mm:
43,00
Höhe netto mm:
45,00
Gewicht netto Kg:
0,040000
Gewicht brutto Kg:
0,040000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Vergrößerung 10x
Produktart:
Standlupe
Ausfuehrung:
Linsen-Ø 30 mm
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
1
€ 5,99*
ab € 22,81*
€ 31,59*
1 Tag
11
1
€ 5,50*
ab € 23,11*
€ 31,74*
1 Tag
11
2
Frei Haus
ab € 23,14*
€ 31,85*
3 Tage
11
1
€ 4,99*
ab € 24,34*
€ 33,09*
Lager 1955
1
1
€ 5,99*
ab € 24,80*
€ 33,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schweizer Optik
504052
ab € 7,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.