Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHWEIZER 9610 Einschlaglupe Tech-Line Vergrößerung 10x Linsen-D. 22,8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHWEIZER 9610 Einschlaglupe Tech-Line Vergrößerung 10x Linsen-D. 22,8 mm
SCHWEIZER 9610 Einschlaglupe Tech-Line Vergrößerung 10x Linsen-D. 22,8 mm
SCHWEIZER 9610 Einschlaglupe Tech-Line Vergrößerung 10x Linsen-D. 22,8 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2000283468
Hersteller:
     Schweizer Optik
Herst.-Nr.:
     9610
EAN/GTIN:
     4015478003275
Suchbegriffe:
Einschlag-Lupe
Einschlaglupe
einschlaglupe
Einschlaglupe Tech-Line Vergr. 10x Linsen-D.22,8mm Schweizer Präzisionsausführung · aplanatische Glasoptik · randscharfe, verzeichnungsfreie Abbildung · beschichtetes, lösungsmittelbeständiges Kunststoffgehäuse · ergonomische Formgebung für Einhandbedienung
Weitere Informationen:
eClassID:
21170614
HerstellerNr:
9610
Werksnummer:
4000851698
Länge netto mm:
75,00
Breite netto mm:
34,00
Höhe netto mm:
22,00
Gewicht netto Kg:
0,025000
Gewicht brutto Kg:
0,025000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Vergrößerung 10x
Produktart:
Einschlaglupe
Ausfuehrung:
Linsen-Ø 22,8 mm
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
1
€ 6,90*
ab € 18,49*
€ 25,56*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 18,66*
€ 25,58*
1 Tag
27
1
€ 7,90*
ab € 18,74*
€ 25,67*
3 Tage
37
1
€ 4,30*
ab € 19,30*
€ 26,90*
Lager 1955
11
1
€ 5,99*
ab € 21,86*
€ 30,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schweizer Optik
504052
ab € 8,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.