Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROMAT Schleifgewebe L280xB230mm Körnung 80 für Holz/Metall Korund


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
PROMAT Schleifgewebe L280xB230mm Körnung 80 für Holz/Metall Korund
PROMAT Schleifgewebe L280xB230mm Körnung 80 für Holz/Metall Korund
PROMAT Schleifgewebe L280xB230mm Körnung 80 für Holz/Metall Korund
Artikel-Nr.:
     1955B-2000281633
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000842118
EAN/GTIN:
     4015448409670
Suchbegriffe:
Handschleifgewebe
Korundleinen
Schleifleinen
Schmirgelleinen
Schleifgewebe L280xB230mm K.80 f.Holz/Metall Korund PROMAT Korund · für die Metall-/Holzbearbeitung · kunstharzgebunden · mit dichter Korundbestreuung · hochflexibel · für höchste Schleifanforderungen · Blattware · Abmessung 280 x 230 mm Weitere technische Eigenschaften: · Material: Korund
Weitere Informationen:
eClassID:
21011304
HerstellerNr:
4000842118
Werksnummer:
4000842118
Länge netto mm:
280,00
Breite netto mm:
230,00
Höhe netto mm:
1,00
Gewicht netto Kg:
0,040000
Gewicht brutto Kg:
0,040000
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
L280xB230mm Körnung 80
Produktart:
Schleifgewebe
Ausfuehrung:
Korund
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3840
50
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,35*
€ 0,47*
4 Tage
4800
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,35*
€ 0,47*
5 Tage
6400
50
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 0,3565*
€ 0,4865*
11 Tage
nicht lagernd
50
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 0,3666*
€ 0,4966*
Lager 1955
6400
50
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,39*
€ 0,52*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Kartonagen
€ 0,52*
€ 0,62
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 0,51*
€ 0,61
pro Kartonage
ab 250 Kartonagen
€ 0,48*
€ 0,57
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,47*
€ 0,56
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,44*
€ 0,52
pro Kartonage
ab 150000 Kartonagen
€ 0,39*
€ 0,46
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,39* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 50 Kartonagen ( entspricht € 26,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000842117
ab € 0,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.