Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROMAT Schleifgewebe L280xB230mm Körnung 80 für Metall Korund


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
PROMAT Schleifgewebe L280xB230mm Körnung 80 für Metall Korund
PROMAT Schleifgewebe L280xB230mm Körnung 80 für Metall Korund
PROMAT Schleifgewebe L280xB230mm Körnung 80 für Metall Korund
Artikel-Nr.:
     1955B-2000281620
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000842103
EAN/GTIN:
     4015448409595
Suchbegriffe:
Handschleifgewebe
Korundleinen
Schleifleinen
Schmirgelleinen
Schleifgewebe L280xB230mm K.80 f.MET Korund PROMAT Korund · für die Metall-/Holzbearbeitung · kunstharzgebundenes Schleifgewebe mit dichter Korundbestreuung · stabiles Gewebe · Universalprodukt · Blattware · Abmessung 280 x 230 mm Weitere technische Eigenschaften: · Material: Korund
Weitere Informationen:
eClassID:
21011318
HerstellerNr:
4000842103
Werksnummer:
4000842103
Länge netto mm:
285,00
Breite netto mm:
230,00
Höhe netto mm:
1,00
Gewicht netto Kg:
0,037000
Gewicht brutto Kg:
0,037000
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
L280xB230mm Körnung 80
Produktart:
Schleifgewebe
Ausfuehrung:
Korund
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2660
50
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,21*
€ 0,29*
3 Tage
2850
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,21*
€ 0,29*
4 Tage
3800
50
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 0,21196*
€ 0,29196*
10 Tage
nicht lagernd
50
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 0,217*
€ 0,297*
Lager 1955
3800
50
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,23*
€ 0,32*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Kartonagen
€ 0,32*
€ 0,38
pro Kartonage
ab 250 Kartonagen
€ 0,29*
€ 0,35
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,28*
€ 0,33
pro Kartonage
ab 150000 Kartonagen
€ 0,23*
€ 0,27
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,23* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 50 Kartonagen ( entspricht € 16,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000842102
ab € 0,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.