Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spänehaken Länge 500 mm Kunststoffgriff Grifflänge 90 mm Schutzschild-D. 130 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spänehaken Länge 500 mm Kunststoffgriff Grifflänge 90 mm Schutzschild-D. 130 m
Spänehaken Länge 500 mm Kunststoffgriff Grifflänge 90 mm Schutzschild-D. 130 m
Spänehaken Länge 500 mm Kunststoffgriff Grifflänge 90 mm Schutzschild-D. 130 m
Artikel-Nr.:
     1955B-2000279547
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000832895
EAN/GTIN:
     4037728541009
Suchbegriffe:
Magnetspäneheber
Spänehaken
spänehaken länge 500 mm
Spänehaken L.500mm Ku.-Griff Griff-L.90mm Schutzschild-D.130mm mit Schutzschild · konisch auslaufend auf 2 mm am Hakenende · 8 mm Ø am Schutzschild · mit Kunststoffgriff 90 mm · Gesamtlänge 590 mm Weitere technische Eigenschaften: · Grifflänge: 90mm · Griffausführung: Kunststoffgriff · Haken-Ø: 8mm · Schutzschild-Ø: 130mm
Weitere Informationen:
eClassID:
24322590
HerstellerNr:
4000832895
Werksnummer:
4000832895
Länge netto mm:
522,00
Breite netto mm:
34,00
Höhe netto mm:
37,00
Gewicht netto Kg:
0,400000
Gewicht brutto Kg:
0,400000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Länge 500 mm
Produktart:
Spänehaken
Ausfuehrung:
Schutzschild-Ø 130 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
82
€ 5,99*
ab € 10,08*
€ 14,71*
6 Tage
96
€ 5,50*
ab € 10,61*
€ 15,75*
4 Tage
unbekannt
€ 10,50*
ab € 11,97*
€ 17,09*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.