Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüssel HSK 63 passend zu Kühlmittelübergaberohre Gesamtlänge 136 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlüssel HSK 63 passend zu Kühlmittelübergaberohre Gesamtlänge 136 mm
Schlüssel HSK 63 passend zu Kühlmittelübergaberohre Gesamtlänge 136 mm
Schlüssel HSK 63 passend zu Kühlmittelübergaberohre Gesamtlänge 136 mm
Schlüssel HSK 63 passend zu Kühlmittelübergaberohre Gesamtlänge 136 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2000279520
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000832716
EAN/GTIN:
     4250122624097
Schlü.HSK 63 z.Kühlmittelübergaberohre Gesamt-L.136mm für Kühlmittelübergaberohre · Gesamtlänge 136 mm Weitere technische Eigenschaften: · Gesamtlänge: 136mm
Weitere Informationen:
eClassID:
21040206
HerstellerNr:
4000832716
Werksnummer:
4000832716
Länge netto mm:
110,00
Breite netto mm:
90,00
Höhe netto mm:
15,00
Gewicht netto Kg:
0,113000
Gewicht brutto Kg:
0,113000
Ursprungsland:
TW
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
HSK 63
Produktart:
Schlüssel
Ausfuehrung:
Gesamtlänge 136 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.