Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellwechseleinsatz 4,5 mmx3,4 mm Gr.1 für DIN 374/376 M6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnellwechseleinsatz 4,5 mmx3,4 mm Gr.1 für DIN 374/376 M6
Schnellwechseleinsatz 4,5 mmx3,4 mm Gr.1 für DIN 374/376 M6
Schnellwechseleinsatz 4,5 mmx3,4 mm Gr.1 für DIN 374/376 M6
Artikel-Nr.:
     1955B-2000279484
Hersteller:
     Wilke
Herst.-Nr.:
     93GMS1-45M06376
EAN/GTIN:
     4030456361307
Suchbegriffe:
Schnellwechsel-Einsätze
Schnellwechsel-Gewindebohrer-Spanne...
Schnellwechseleinsatz
Druckluft-Sicherheitskupplung
Schnellwechseleinsatz SES 4,5mmx3,4mm Gr.1 f.DIN 374/376 M6 mit einstellbarer Sicherheitskupplung für Drehmomentbegrenzung · zur Vermeidung von Gewindebohrerbruch · die Drehmomentübertragung erfolgt über den Schaft-Vierkant · für unterschiedliche Schaftmaße sind verschiedene Einsätze erforderlich Weitere technische Eigenschaften: · L5: 25,5mm · D: 32mm · Größe: 1 · L4: 21,5mm · D1: 19mm
Weitere Informationen:
eClassID:
21021102
HerstellerNr:
93GMS1-45M06376
Werksnummer:
4000832663
Länge netto mm:
37,00
Breite netto mm:
37,00
Höhe netto mm:
78,00
Gewicht netto Kg:
0,110000
Gewicht brutto Kg:
0,110000
Ursprungsland:
IN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
4,5 mm x 3,4 mm Größe 1
Produktart:
Schnellwechseleinsatz
Ausfuehrung:
für DIN 374/376 M6
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 24,18*
€ 33,63*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 27,68*
€ 37,47*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,63*
€ 40,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wilke
93GMS1-35M03371
ab € 24,07*
Ähnlich
Wilke
93GMS1-35M05376
ab € 24,14*
Ähnlich
Wilke
93GMS1-45M04371
ab € 24,20*
Ähnlich
Wilke
93GMS1-60M05371
ab € 24,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.