Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Permanentmagnet L110xB110xH190mm schaltbar Gesamthöhe 190 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Permanentmagnet L110xB110xH190mm schaltbar Gesamthöhe 190 mm
Permanentmagnet L110xB110xH190mm schaltbar Gesamthöhe 190 mm
Permanentmagnet L110xB110xH190mm schaltbar Gesamthöhe 190 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2000279347
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000832303
EAN/GTIN:
     4030615900521
Suchbegriffe:
Handhebemagnete
Permanent-Magnet
Permanentmagnet
permanent magnet
Permanentmagnet L110xB110xH190mm schaltbar Gesamt-H.190mm schaltbar · Gehäuse aus rostfreiem Stahl · geeignet zum Heben und Transportieren von Schüttgut und kleinen Eisenteilen wie Nägeln, Schrauben, Muttern, Drehteilen, Stanzteilen usw. · zum Sortieren von Eisenteilen aus Nichteisenmetallen · zum Entfernen von Spänen an schwer zugänglichen Stellen · zum Heben und Transportieren von kleinen ausgebrannten Teilen im Brennschneidbetrieb · lange Lebensdauer · die Hebekapazität max. ist produktabhängig und sollte daher als Richtwert betrachtet werden Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 110mm · Länge: 110mm · Gewicht: 2,4kg · Gesamthöhe: 190mm · Ausführung: schaltbar · Höhe: 190mm
Weitere Informationen:
eClassID:
36129205
HerstellerNr:
4000832303
Werksnummer:
4000832303
Länge netto mm:
223,00
Breite netto mm:
139,00
Höhe netto mm:
131,00
Gewicht netto Kg:
2,232000
Gewicht brutto Kg:
2,232000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
L110xB110xH190mm
Produktart:
Permanentmagnet
Ausfuehrung:
Gesamthöhe 190 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
4
€ 5,99*
ab € 113,56*
€ 146,43*
6 Tage
4
€ 4,90*
ab € 119,07*
€ 156,54*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,43*
€ 174,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,71*
€ 168,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,26*
€ 158,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,98*
€ 143,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,56*
€ 135,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.