Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROMAT Schnellwechselstahlhalterkopf Gr.A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PROMAT Schnellwechselstahlhalterkopf Gr.A
PROMAT Schnellwechselstahlhalterkopf Gr.A
PROMAT Schnellwechselstahlhalterkopf Gr.A
Artikel-Nr.:
     1955B-2000279248
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000832151
EAN/GTIN:
     4015448508281
Suchbegriffe:
Schnellwechselkopf
Stahlhalterkopf
schnellwechselkopf a
Schnellwechselstahlhalterkopf Gr.A PROMAT mit Exzenterspannung · zum raschen Wechsel von Bearbeitungswerkzeugen bei gleichbleibender Wiederholgenauigkeit von 0,01 mm · die Spitzenhöhe wird durch eine Stellschraube am Drehstahlhalter eingestellt · Verzahnung und Planauflagefläche sind gehärtet und geschliffen · 40 Zähne im Stahlhalterkopf ermöglichen 40 verschiedene Winkeleinstellungen der Werkzeuge von jeweils 9° Bohrungs-Ø = Bohrung des Zentralkörpers max. Ausladung = Bohrungsmitte bis Ende/Kante Wechselhalter Weitere technische Eigenschaften: · max. Ausladung: 48mm
Weitere Informationen:
eClassID:
21020101
HerstellerNr:
4000832151
Werksnummer:
4000832151
Länge netto mm:
152,00
Breite netto mm:
101,00
Höhe netto mm:
108,00
Gewicht netto Kg:
1,510000
Gewicht brutto Kg:
1,510000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Größe A
Produktart:
Schnellwechselstahlhalterkopf
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 197,17*
€ 231,94*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 186,31*
€ 232,07*
5 Tage
3
€ 8,90*
ab € 207,73375*
€ 243,61375*
Lager 1955
3
€ 5,99*
ab € 214,50*
€ 250,71*
5 Tage
3
Frei Haus
ab € 217,97*
€ 251,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,71*
€ 298,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,44*
€ 287,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,23*
€ 269,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,72*
€ 263,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,50*
€ 255,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000832150
ab € 155,51*
Ähnlich
PROMAT
4000832152
ab € 275,65*
Ähnlich
PROMAT
4000832153
ab € 427,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.