Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROMAT Bit P829159 1/4 Zoll T 6 Länge 25 mm


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
PROMAT Bit P829159 1/4 Zoll T 6 Länge 25 mm
PROMAT Bit P829159 1/4 Zoll T 6 Länge 25 mm
PROMAT Bit P829159 1/4 Zoll T 6 Länge 25 mm
PROMAT Bit P829159 1/4 Zoll T 6 Länge 25 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2000278477
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000829159
EAN/GTIN:
     4015448421863
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
bit torx6 25mm
"Bit P829159 1/4 Zoll T 6 L.25mm PROMAT zähhart · für den universellen Einsatz · S2-Stahl · für Hand- und Maschinenbetrieb · (konv. Akkuschrauber) Antrieb bei Länge 25 mm: 6,3 mm (1/4"")-Sechskant DIN 3126 - C 6,3"
Da wir Batterien und Akkus bzw. solche Geräte verkaufen, die Batterien und Akkus enthalten, sind wir nach dem Batteriegesetz (BattG) verpflichtet, Sie auf Folgendes hinzuweisen:
Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers auf Batterien oder Akkumulatoren bedeutet, dass diese nach Verbrauch nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sofern Batterien oder Akkumulatoren Quecksilber, Cadmium oder Blei enthalten, finden Sie das jeweilige chemische Zeichen (Hg, Cd oder Pb) unterhalb des Symbols des durchgestrichenen Mülleimers. Jeder Verwender von Batterien oder Akkumulatoren ist gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkumulatoren zurückzugeben. Sie können dies kostenfrei im Handelsgeschäft oder bei einer anderen Sammelstelle in Ihrer Nähe tun. Adressen geeigneter Sammelstellen in Ihrer Nähe können Sie von Ihrer Stadt-oder Kommunalverwaltung erhalten.

Bei Batterien, die mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber, mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium oder mehr als 0,004 Masseprozent Blei enthalten, befinden sich unter dem Mülltonnen-Symbol die chemischen Bezeichnungen des jeweils eingesetzten Schadstoffes. Die chemischen Bezeichnungen haben dabei folgende Bedeutung:
Pb: Batterie enthält Blei
Cd: Batterie enthält Cadmium
Hg: Batterie enthält Quecksilber
Weitere Informationen:
eClassID:
21040402
HerstellerNr:
4000829159
Werksnummer:
4000829159
Länge netto mm:
25,00
Breite netto mm:
7,00
Höhe netto mm:
7,00
Gewicht netto Kg:
0,004000
Gewicht brutto Kg:
0,004000
Ursprungsland:
TW
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
1/4 ? T 6 Länge 25 mm
Produktart:
Bit
Weitere Suchbegriffe: bit (torx®), bit torx 6
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
348
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,19*
€ 0,28*
4 Tage
435
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,19*
€ 0,28*
3 Tage
580
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,18*
€ 0,28*
5 Tage
580
10
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 0,1915*
€ 0,2815*
Lager 1955
590
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,23*
€ 0,33*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 0,33*
€ 0,39
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 0,31*
€ 0,37
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 0,30*
€ 0,36
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,28*
€ 0,33
pro Kartonage
ab 150000 Kartonagen
€ 0,23*
€ 0,27
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,23* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 3,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000829158
ab € 0,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.