Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportsack BIGBAG L 900 mm Breite 900 mm Höhe 900 mm Tragfähigkeit 1500 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transportsack BIGBAG L 900 mm Breite 900 mm Höhe 900 mm Tragfähigkeit 1500 kg
Transportsack BIGBAG L 900 mm Breite 900 mm Höhe 900 mm Tragfähigkeit 1500 kg
Transportsack BIGBAG L 900 mm Breite 900 mm Höhe 900 mm Tragfähigkeit 1500 kg
Artikel-Nr.:
     1955B-2000275312
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000818095
EAN/GTIN:
     4260602891253
Suchbegriffe:
Bausack
Big Bag
BigBag
Bulkbag
Transportsack Big Bag L.900mm B.900mm H.900mm Trgf.1500kg Aufdruck:o. zum einmaligen Krantransport von trockenen Baustoffen wie Steine, Kies, Sand etc. geeignet · geschlossener Boden · 4 Hebeschlaufen · Gewebe ist unbedruckt und unbeschichtet
Weitere Informationen:
eClassID:
20160206
HerstellerNr:
4000818095
Werksnummer:
4000818095
Länge netto mm:
530,00
Breite netto mm:
250,00
Höhe netto mm:
60,00
Gewicht netto Kg:
0,960000
Gewicht brutto Kg:
0,960000
Ursprungsland:
IN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Länge 900 mm Breite 900 mm Höhe 900 mm
Produktart:
Transportsack
Ausfuehrung:
Aufdruck: ohne
Weitere Suchbegriffe: bausack
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
15
€ 6,95*
ab € 3,44*
€ 5,04*
4 Tage
2384
1
€ 8,90*
ab € 4,44*
€ 6,50*
3 Tage
1788
1
€ 5,99*
ab € 4,52*
€ 6,67*
1 Tag
1672
1
€ 5,59*
ab € 4,66*
€ 6,69*
Lager 1955
2535
1
€ 5,99*
ab € 4,88*
€ 7,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Müba
15500
ab € 51,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.