Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOVUS 042-0386 Flachdrahtklammer 11 B10,6xL10mm Drahtbreite 1,25 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
NOVUS 042-0386 Flachdrahtklammer 11 B10,6xL10mm Drahtbreite 1,25 mm
NOVUS 042-0386 Flachdrahtklammer 11 B10,6xL10mm Drahtbreite 1,25 mm
NOVUS 042-0386 Flachdrahtklammer 11 B10,6xL10mm Drahtbreite 1,25 mm
NOVUS 042-0386 Flachdrahtklammer 11 B10,6xL10mm Drahtbreite 1,25 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2000273757
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     042-0386
EAN/GTIN:
     4009729002322
Suchbegriffe:
Feindrahtklammern
Flachdrahtklammern
Tackerklammer
Tackerklammern
Flachdrahtklammer G Typ 11 B10,6xL10mm Draht-B.1,25mm 600St./Pack.NOVUS passend zu NOVUS-Geräten: (Typ + Klammerlängen in mm) J-25 (4-10), J-29 (6-14), J-033 (6-10), R11E (6-10), R311 Ergo (6-12) · Zur Befestigung von: Papier, Folien, Heftrandmatten, weichen Kunststoffplatten, Profilholz und Paneelen mit Krallen, Teerpappe Stahldraht · verzinkt VE = 1 Pack
Weitere Informationen:
eClassID:
24220701
HerstellerNr:
042-0386
Werksnummer:
4000813880
Länge netto mm:
85,00
Breite netto mm:
65,00
Höhe netto mm:
20,00
Gewicht netto Kg:
0,090000
Gewicht brutto Kg:
0,090000
Ursprungsland:
CZ
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
B10,6xL10mm
Produktart:
Klammer
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 1,74*
€ 2,49*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 1,75*
€ 2,52*
25 Tage
nicht lagernd
30
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,74*
€ 2,53*
4 Tage
32
1
pro Paket
€ 5,99*
ab € 1,80*
€ 2,70*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 1,99*
€ 2,97*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,49*
€ 2,96
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,36*
€ 2,81
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,28*
€ 2,71
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,19*
€ 2,61
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,13*
€ 2,53
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,74*
€ 2,07
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 1,74* pro Paket)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PROMAT
4000813676
ab € 19,95*
Sonstiges
Novus
031-0333
ab € 47,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.