Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DOLEZYCH 5619782 Hebeband DIN EN 1492-1 Länge 6 m gelb Tragf. einf. 3000 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DOLEZYCH 5619782 Hebeband DIN EN 1492-1 Länge 6 m gelb Tragf. einf. 3000 kg
DOLEZYCH 5619782 Hebeband DIN EN 1492-1 Länge 6 m gelb Tragf. einf. 3000 kg
DOLEZYCH 5619782 Hebeband DIN EN 1492-1 Länge 6 m gelb Tragf. einf. 3000 kg
Artikel-Nr.:
     1955B-2000250669
Herst.-Nr.:
     5619782
EAN/GTIN:
     4032378110124
Suchbegriffe:
Bandseilhebeband
Hebeband
Hebegurt
Schlaufenband
Hebeband DIN EN 1492-1 L.6m gelb Tragf.einf.3000kg DOLEZYCH zweilagig vernähtes Polyesterband · formstabilisiert und imprägniert · Sicherheitsfaktor 7:1 · Farbcodierung der Tragfähigkeit · mit 2 verstärkten Schlaufen · bessere Handhabung durch längere und verjüngte Schlaufen · GS (geprüfte Sicherheit) geprüft von der DEKRA EXAM GmbH in Bochum Weitere technische Eigenschaften: · Schlaufenlänge: 350mm · Ausführung: zweilagig · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
eClassID:
21079104
HerstellerNr:
5619782
Werksnummer:
4000365433
Länge netto mm:
450,00
Breite netto mm:
190,00
Höhe netto mm:
95,00
Gewicht netto Kg:
3,270000
Gewicht brutto Kg:
3,270000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb
Groesse:
Länge 6 m gelb
Norm:
DIN EN 1492-1
Produktart:
Hebeband
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
19
1
€ 4,95*
ab € 19,02*
€ 28,30*
Lager 1955
17
1
€ 5,99*
ab € 21,05*
€ 28,64*
5 Tage
17
1
€ 5,50*
ab € 22,09*
€ 30,75*
4 Tage
17
1
€ 7,99*
ab € 31,38*
€ 41,68*
10 Tage
75
5
Frei Haus
ab € 39,17*
€ 48,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.