Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NIGRIN 71322 Eisschaber NANO Eisschabkante 95 mm Farben gemischt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NIGRIN 71322 Eisschaber NANO Eisschabkante 95 mm Farben gemischt
NIGRIN 71322 Eisschaber NANO Eisschabkante 95 mm Farben gemischt
NIGRIN 71322 Eisschaber NANO Eisschabkante 95 mm Farben gemischt
Artikel-Nr.:
     1955B-2000250595
Hersteller:
     NIGRIN
Herst.-Nr.:
     71322
EAN/GTIN:
     4008153713224
Suchbegriffe:
Eiskratzer
Eisschaber
eiskratzer
Eisschaber NANO Eisschabkante 95mm Farben gemischt NIGRIN präzise Schabkante aus Kunststoff zum Entfernen von Eis und Schnee auf Autoscheiben · Platzierung auf Hakenleiste möglich · einfache Ausführung Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: Farben gemischt
Weitere Informationen:
eClassID:
41020107
HerstellerNr:
71322
Werksnummer:
4000363237
Länge netto mm:
185,00
Breite netto mm:
100,00
Höhe netto mm:
20,00
Gewicht netto Kg:
0,060000
Gewicht brutto Kg:
0,060000
Ursprungsland:
PL
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Eisschabkante 95 mm
Produktart:
Eisschaber
Ausfuehrung:
Farben gemischt
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
310
50
€ 5,99*
ab € 0,84*
€ 1,13*
2 Tage
414
50
€ 5,50*
ab € 0,85*
€ 1,14*
Lager 1955
414
50
€ 5,99*
ab € 0,89*
€ 1,20*
2 Tage
414
50
Frei Haus
ab € 0,82*
€ 1,26*
4 Tage
414
50
€ 4,99*
ab € 0,96*
€ 1,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 60,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NIGRIN
6193
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.