Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPSON STRONG TIE NP20/60/1200-B Lochblechstreifen NP 20/60/1200 feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIMPSON STRONG TIE NP20/60/1200-B Lochblechstreifen NP 20/60/1200 feuerverzinkt
SIMPSON STRONG TIE NP20/60/1200-B Lochblechstreifen NP 20/60/1200 feuerverzinkt
SIMPSON STRONG TIE NP20/60/1200-B Lochblechstreifen NP 20/60/1200 feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2000245527
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     NP20/60/1200-B
EAN/GTIN:
     5701953357108
Suchbegriffe:
Holzbau-Lochblech
Holzbau-Lochplatte
Lochblech-Streifen
Lochblechstreifen
Lochblechstreifen NP 20/60/1200 TZN EN 14545 SIMPSON STRONG TIE für viele Anwendungsmöglichkeiten im konstruktiven Holzbau · Lochgrößen Ø 5,0 mm · die Befestigung erfolgt mit Kammnägeln Ø 4,0 mm · Stahl feuerverzinkt Weitere technische Eigenschaften: · Blechstärke: 2mm
Weitere Informationen:
eClassID:
35010513
HerstellerNr:
NP20/60/1200-B
Werksnummer:
3000257171
Länge netto mm:
1200,00
Breite netto mm:
65,00
Höhe netto mm:
2,00
Gewicht netto Kg:
1,070000
Gewicht brutto Kg:
1,040000
Ursprungsland:
DK
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Lochblechstreifen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
144
20
€ 4,95*
ab € 4,33*
€ 5,66*
2 Tage
52
1
€ 5,59*
ab € 4,5736*
€ 6,4736*
2 Tage
74
10
Frei Haus
ab € 4,76*
€ 6,68*
2 Tage
74
1
€ 6,95*
ab € 4,75*
€ 6,76*
Lager 1955
74
1
€ 5,99*
ab € 5,5012*
€ 7,6959*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,6959*
€ 9,15812
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,6586*
€ 9,11373
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,1012*
€ 8,45043
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,0012*
€ 8,33143
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,8512*
€ 8,15293
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,2312*
€ 7,41513
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,5012*
€ 6,54643
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BKS
B-06150-B1-L-8
ab € 17,74*
Zubehör
BKS
B-06150-B1-R-8
ab € 17,67*
Zubehör
BKS
B-06150-C1-R-8
ab € 21,38*
Zubehör
Bever & Klophaus
79B
ab € 19,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.