Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPSON STRONG TIE NP20/140/400 Lochbleche NP 20/140/400 feuerverzinkt EN 14545


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SIMPSON STRONG TIE NP20/140/400 Lochbleche NP 20/140/400 feuerverzinkt EN 14545
SIMPSON STRONG TIE NP20/140/400 Lochbleche NP 20/140/400 feuerverzinkt EN 14545
SIMPSON STRONG TIE NP20/140/400 Lochbleche NP 20/140/400 feuerverzinkt EN 14545
Artikel-Nr.:
     1955B-2000245523
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     NP20/140/400
EAN/GTIN:
     5701953366155
Suchbegriffe:
Holzbau-Lochblech
Holzbau-Lochplatte
Lochblech-Streifen
Lochblechstreifen
Lochbleche NP 20/140/400 TZN EN 14545 SIMPSON STRONG TIE für viele Anwendungsmöglichkeiten im konstruktiven Holzbau · Lochgrößen: Ø 5,0 mm · die Befestigung erfolgt mit Kammnägeln Ø 4,0 mm · Stahl feuerverzinkt Weitere technische Eigenschaften: · Blechstärke: 2mm
Weitere Informationen:
eClassID:
35010513
HerstellerNr:
NP20/140/400
Werksnummer:
3000257133
Länge netto mm:
400,00
Breite netto mm:
140,00
Höhe netto mm:
2,00
Gewicht netto Kg:
0,830000
Gewicht brutto Kg:
0,807000
Ursprungsland:
DK
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Lochbleche
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,02*
€ 7,10*
Lager 1955
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,99*
ab € 91,75*
€ 111,60*
15 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 97,44*
€ 128,23*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 111,60*
€ 132,804
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 104,97*
€ 124,9143
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 103,85*
€ 123,5815
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 98,89*
€ 117,6791
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 94,37*
€ 112,3003
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 91,75*
€ 109,1825
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 3,67* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.