Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wortec 61521_42 Sicherheitsschuhe MARCUS S3, Gr. 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Wortec 61521_42 Sicherheitsschuhe MARCUS S3, Gr. 42
Wortec 61521_42 Sicherheitsschuhe MARCUS S3, Gr. 42
Wortec 61521_42 Sicherheitsschuhe MARCUS S3, Gr. 42
Artikel-Nr.:
     1955B-2000036771
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     61521_42
EAN/GTIN:
     k.A.
Wortec MARCUS S3

Rindleder
Atmungsaktives Textilfutter
Gepolsterte, geschlossene Lasche
Stahlkappe
Ganzflächige Einlegesohle
Antistatische Softvlies-Brandsohle
Stahlzwischensohle
PU/PU Sohle AIREA
PU-Spitzenschutz
Anziehschlaufe
Nach EN ISO 20345 S3, Form B
Größe: 42
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
61521_42
Werksnummer:
61521_42
Breite netto mm:
32,00
Gewicht netto Kg:
1,000000
Gewicht brutto Kg:
1,000000
Innendurchmesser mm:
50,00
Aussendurchmesser mm:
90,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
42
Norm:
S3
Produktart:
Sicherheitsschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,57*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 69,87*
€ 83,15
pro Paar
ab 2 Paar
€ 68,61*
€ 81,65
pro Paar
ab 5 Paar
€ 65,99*
€ 78,53
pro Paar
ab 10 Paar
€ 63,98*
€ 76,14
pro Paar
ab 500 Paar
€ 53,57*
€ 63,75
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.