Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wortec 21521_48 Sicherheitsschuhe MARIUS S3, Gr. 48


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Wortec 21521_48 Sicherheitsschuhe MARIUS S3, Gr. 48
Wortec 21521_48 Sicherheitsschuhe MARIUS S3, Gr. 48
Wortec 21521_48 Sicherheitsschuhe MARIUS S3, Gr. 48
Artikel-Nr.:
     1955B-2000036588
Hersteller:
     Wortec
Herst.-Nr.:
     21521_48
EAN/GTIN:
     k.A.
Wortec MARIUS S3

Rindleder
Atmungsaktives Textilfutter
Gepolsterte, geschlossene Lasche
Stahlkappe
Ganzflächige Einlegesohle
Antistatische Softvlies-Brandsohle
Stahlzwischensohle
PU/PU Sohle AIREA
PU-Spitzenschutz
Anziehschlaufe
Nach EN ISO 20345 S3, Form A
Größe: 48
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
21521_48
Werksnummer:
21521_48
Breite netto mm:
43,00
Gewicht netto Kg:
5,420000
Gewicht brutto Kg:
5,420000
Innendurchmesser mm:
90,00
Aussendurchmesser mm:
190,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Norm:
S3
Produktart:
Sicherheitsschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,41*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 67,25*
€ 80,03
pro Paar
ab 2 Paar
€ 65,83*
€ 78,34
pro Paar
ab 5 Paar
€ 63,41*
€ 75,46
pro Paar
ab 10 Paar
€ 61,52*
€ 73,21
pro Paar
ab 500 Paar
€ 51,41*
€ 61,18
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.