Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wortec 21521_39 Sicherheitsschuhe MARIUS S3, Gr. 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Wortec 21521_39 Sicherheitsschuhe MARIUS S3, Gr. 39
Wortec 21521_39 Sicherheitsschuhe MARIUS S3, Gr. 39
Wortec 21521_39 Sicherheitsschuhe MARIUS S3, Gr. 39
Artikel-Nr.:
     1955B-2000036579
Hersteller:
     Wortec
Herst.-Nr.:
     21521_39
EAN/GTIN:
     k.A.
Wortec MARIUS S3

Rindleder
Atmungsaktives Textilfutter
Gepolsterte, geschlossene Lasche
Stahlkappe
Ganzflächige Einlegesohle
Antistatische Softvlies-Brandsohle
Stahlzwischensohle
PU/PU Sohle AIREA
PU-Spitzenschutz
Anziehschlaufe
Nach EN ISO 20345 S3, Form A
Größe: 39
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
21521_39
Werksnummer:
21521_39
Breite netto mm:
39,00
Gewicht netto Kg:
3,920000
Gewicht brutto Kg:
3,920000
Innendurchmesser mm:
80,00
Aussendurchmesser mm:
170,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
39
Norm:
S3
Produktart:
Sicherheitsschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,29*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 66,89*
€ 79,60
pro Paar
ab 2 Paar
€ 65,79*
€ 78,29
pro Paar
ab 5 Paar
€ 63,28*
€ 75,30
pro Paar
ab 10 Paar
€ 61,49*
€ 73,17
pro Paar
ab 500 Paar
€ 51,29*
€ 61,04
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.