Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wortec 21520_40 Sicherheitsschuhe NICOS S1, Gr. 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Wortec 21520_40 Sicherheitsschuhe NICOS S1, Gr. 40
Wortec 21520_40 Sicherheitsschuhe NICOS S1, Gr. 40
Wortec 21520_40 Sicherheitsschuhe NICOS S1, Gr. 40
Artikel-Nr.:
     1955B-2000036567
Hersteller:
     Wortec
Herst.-Nr.:
     21520_40
EAN/GTIN:
     k.A.
Wortec NICOS S1

Hochwertiges Rindleder/Nubukleder
Atmungsaktives Textilfutter
Gepolsterte, geschlossene Lasche
Stahlkappe
Ganzflächige Einlegesohle
Antistatische Softvlies-Brandsohle
PU/PU Sohle AIREA
Anziehschlaufe
Nach EN ISO 20345 S1, Form A
Größe: 40
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
21520_40
Werksnummer:
21520_40
Breite netto mm:
35,00
Gewicht netto Kg:
2,650000
Gewicht brutto Kg:
2,650000
Innendurchmesser mm:
70,00
Aussendurchmesser mm:
150,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
40
Produktart:
Sicherheitsschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 61,23*
€ 72,86
pro Paar
ab 2 Paar
€ 60,01*
€ 71,41
pro Paar
ab 5 Paar
€ 57,89*
€ 68,89
pro Paar
ab 10 Paar
€ 56,34*
€ 67,04
pro Paar
ab 20 Paar
€ 54,38*
€ 64,71
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 46,73*
€ 55,61
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.