Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weicon 10030476 (30270110) WEICONLOCK AN 302-70 10 ml Pen-System


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weicon 10030476 (30270110) WEICONLOCK AN 302-70 10 ml Pen-System
Weicon 10030476 (30270110) WEICONLOCK AN 302-70 10 ml Pen-System
Weicon 10030476 (30270110) WEICONLOCK AN 302-70 10 ml Pen-System
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1955B-2000030400
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     30270110
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtungskleber
Fügeklebstoff
Fügeverbindung
Schraubensicherung
WEICONLOCK AN 302-70 10 ml Pen-System
Schrauben- und Stehbolzensicherung, mittelviskos hochfest, schwer demontierbar
(30270110)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
30270110
Werksnummer:
10030476
Gewicht netto Kg:
0,020000
Gewicht brutto Kg:
0,020000
BildInfo:
Abbildung ähnlich

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.