| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000030010 Herst.-Nr.: 11001400 EAN/GTIN: 4024596000387 |
| | |
|
| | |
| WEICON Zink-Spray spezial hell ist TÜV-geprüft, verleiht dauerhaft allen Metalloberflächen einen kathodischen Korrosionsschutz und hat einen hellen Farbton, der der Farbe einer Feuerverzinkung angeglichen ist. Es bildet eine schnelltrocknende, festhaftende Schutzschicht aus mikrofeinen Zinkflakes. Die Zinkflakes bilden eine widerstandsfähige Schutzschicht auch gegen extreme Witterungs- und Umwelteinflüsse. WEICON Zink-Spray spezial hell kann zum Beschichten von Schweiß- und Bohrstellen, als leitende Zwischenschicht beim Punktschweißen und überall dort, wo Metall vor Korrosion geschützt werden muss, eingesetzt werden. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 11001400 | Werksnummer: | 10000047 | Gewicht netto Kg: | 0,400000 | Gewicht brutto Kg: | 0,400000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Zinkspray |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 12 | | € 4,90* | ab € 4,82* | € 6,53* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 3,95* | ab € 4,97* | € 7,09* | | | | | 17 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 6,51* | € 9,36* | | | | | 6 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 7,25* | € 9,41* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 8,54* | € 11,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,02135* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|