Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Henkel 2496651 TEROSON MS 930 GY CR310ML EGFD 1K-MS-Polymerkleb-/Dichtstoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Henkel 2496651 TEROSON MS 930 GY CR310ML EGFD 1K-MS-Polymerkleb-/Dichtstoff
Henkel 2496651 TEROSON MS 930 GY CR310ML EGFD 1K-MS-Polymerkleb-/Dichtstoff
Artikel-Nr.:
     1955-4040119675
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     2496651
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1-Komponenten Klebstoffe
Dichtmasse
Dichtungspaste
Faserdichtmasse
Henkel 2496651 TEROSON MS 930 GY CR310ML EGFD TEROSON MS 930 ist ein weißer, grauer oder schwarzer, thixotroper 1K-MS-Polymerkleb-/Dichtstoff. Das universell einsetzbare Produkt erzielt gute primerlose Haftung. TEROSON® MS 930 ist ein weißer, grauer oder schwarzer, feuchtigkeitshärtender, thixotroper 1K-MS-Polymerkleb-/Dichtstoff. Er eignet sich für viele Anwendungen mit einer Vielzahl von Werkstoffen. Er vernetzt zu einem weichelastischen Produkt und erzielt hervorragende UV- und Witterungsbeständigkeit. Er erfüllt die Anforderungen der UL QMFZ2 für elektrische Sicherheit. Gute UV-Beständigkeit Gute Haftfähigkeit Lösungsmittelfrei
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2496651
Werksnummer:
2496651
Länge netto mm:
47,00
Breite netto mm:
47,00
Höhe netto mm:
225,00
Gewicht netto Kg:
0,465000
Länge brutto mm:
47,00
Breite brutto mm:
47,00
Höhe brutto mm:
225,00
Gewicht brutto Kg:
0,519000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 9,53*
€ 11,14*
28 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 9,12*
€ 11,82*
Lager 1955
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 10,18*
€ 12,65*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 3,95*
ab € 9,59*
€ 12,88*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 9,95*
€ 13,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 24 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 60 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
1 Stück enthält 310 Milliliter (ab € 0,03284* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 151,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Henkel
2496652
ab € 9,25*
Ähnlich
Henkel
2496647
ab € 10,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.