| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-4040119591 Herst.-Nr.: 402780 EAN/GTIN: 4017359602935 |
| |
|
| | |
| Lessmann 402780 Rundbürsten Kunststoffkörper PP grau Drm 140 mm 18 x 7 rhg. Stahldraht STM vermessingt gew. 0,30 mm hoch 30 mm Gew. M 14 UPM 2500 Körper-Drm 80 x 58 mm "LESSMANN" Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 402780 | Werksnummer: | 402780 | Gewicht netto Kg: | 1,000000 | Gewicht brutto Kg: | 1,000000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Ausfuehrung: | 402780 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 25,70* | € 35,06* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 26,40* | € 37,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|