Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIQUI MOLY Top Tec 4410 5W-30 5l 21398


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LIQUI MOLY Top Tec 4410 5W-30 5l 21398
LIQUI MOLY Top Tec 4410 5W-30 5l 21398
Artikel-Nr.:
     1955-4040103416
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     21398
EAN/GTIN:
     4100420213984
Suchbegriffe:
Motorenöl
Motoröl
motorenöl 5l
motorenöl
LIQUI MOLY Top Tec 4410 5W-30 5l 21398
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
21398
Werksnummer:
LIQ 21398
Gewicht netto Kg:
4,628000
Gewicht brutto Kg:
4,628000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0222-21398
Produktart:
Top Tec 4410 5W-30 5l
Weitere Suchbegriffe: liqui moly motorenöl
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 42,60*
€ 47,30*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 39,73*
€ 53,25*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,25*
€ 63,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,00*
€ 60,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,33*
€ 57,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,42*
€ 56,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,50*
€ 55,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,73*
€ 47,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.