Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikoki DS12DAWEZ 12V Peak Akku Bohrschrauber 2 x 2.5Ah, 15/38Nm 1 Ladegerät UC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikoki DS12DAWEZ 12V Peak Akku Bohrschrauber 2 x 2.5Ah, 15/38Nm 1 Ladegerät UC
Hikoki DS12DAWEZ 12V Peak Akku Bohrschrauber 2 x 2.5Ah, 15/38Nm 1 Ladegerät UC
Hikoki DS12DAWEZ 12V Peak Akku Bohrschrauber 2 x 2.5Ah, 15/38Nm 1 Ladegerät UC
Hikoki DS12DAWEZ 12V Peak Akku Bohrschrauber 2 x 2.5Ah, 15/38Nm 1 Ladegerät UC
Artikel-Nr.:
     1955-4040030601
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     DS12DAWEZ
EAN/GTIN:
     4966376329533
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Hikoki DS12DAWEZ 12V Peak Akku Bohrschrauber 2 x 2.5Ah, 15/38Nm 1 Ladegerät UC12SL, 2 Akkus BSL1225M (2,5 Ah) Li-Ion, 1 HSC II Hikoki DS12DAWEZ DS12DA(2.5L) (HSC II) Akku-Bohrschrauber 12V PEAK (2x2,5 Ah) Li-ion Neuer 12V "Peak" Motor Sehr kompakter Hochleistungsmotor Neu entwickelter Controller Mit 38 Nm (hart) das höchste Drehmoment in dieser Klasse 20-stufige Drehmomenteinstellung und Bohrstufe Optimiertes Design für beste Handhabung Sehr kurze Ausführung, nur 166 mm lang 10 mm Einhülsen-Schnellspannbohrfutter mit Arretierung Automatische Spindelarretierung LED für besseres, sicheres Arbeiten Mit beidseitig anschraubbaren Gürtelhaken NeBohren in Stahl: 10 mm Bohren in Aluminium: 12 mm Bohren in Holz: 29 mm Maschinenschrauben: 6 mm Holzschrauben: 5,8x45 mm Leerlaufdrehzahl 1. Gang: 0 - 350 1/min Leerlaufdrehzahl 2. Gang: 0 - 1400 1/min Max. Festdrehmoment (weich): 15 Nm Max. Festdrehmoment (hart): 38 Nm Drehmomentvorwahl: 0.5 - 5.0 Nm Bohrfutterspannweite: 0.8 - 10 mm Werkzeugaufnahme: 3/8" x 24 UNF Abmessung L: 166 mm Abmessung H: 219 mm Abmessung B: 74 mm Gewicht: 1.1 kg Lieferumfang 2 Akkus BSL1225M 10,8V (2,5 Ah) Li-ion 1 Ladegerät UC12SL 1 HSC II (HIK-System-Case II)
Zusatzinformationen: Hinweis zur Entsorgung von Batterien und Akkus
Da wir Batterien und Akkus bzw. solche Geräte verkaufen, die Batterien und Akkus enthalten, sind wir nach dem Batteriegesetz (BattG) verpflichtet, Sie auf Folgendes hinzuweisen:
Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers auf Batterien oder Akkumulatoren bedeutet, dass diese nach Verbrauch nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sofern Batterien oder Akkumulatoren Quecksilber, Cadmium oder Blei enthalten, finden Sie das jeweilige chemische Zeichen (Hg, Cd oder Pb) unterhalb des Symbols des durchgestrichenen Mülleimers. Jeder Verwender von Batterien oder Akkumulatoren ist gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkumulatoren zurückzugeben. Sie können dies kostenfrei im Handelsgeschäft oder bei einer anderen Sammelstelle in Ihrer Nähe tun. Adressen geeigneter Sammelstellen in Ihrer Nähe können Sie von Ihrer Stadt-oder Kommunalverwaltung erhalten.

Bei Batterien, die mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber, mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium oder mehr als 0,004 Masseprozent Blei enthalten, befinden sich unter dem Mülltonnen-Symbol die chemischen Bezeichnungen des jeweils eingesetzten Schadstoffes. Die chemischen Bezeichnungen haben dabei folgende Bedeutung:
Pb: Batterie enthält Blei
Cd: Batterie enthält Cadmium
Hg: Batterie enthält Quecksilber


Da wir Batterien und Akkus bzw. solche Geräte verkaufen, die Batterien und Akkus enthalten, sind wir nach dem Batteriegesetz (BattG) verpflichtet, Sie auf Folgendes hinzuweisen:
Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers auf Batterien oder Akkumulatoren bedeutet, dass diese nach Verbrauch nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sofern Batterien oder Akkumulatoren Quecksilber, Cadmium oder Blei enthalten, finden Sie das jeweilige chemische Zeichen (Hg, Cd oder Pb) unterhalb des Symbols des durchgestrichenen Mülleimers. Jeder Verwender von Batterien oder Akkumulatoren ist gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkumulatoren zurückzugeben. Sie können dies kostenfrei im Handelsgeschäft oder bei einer anderen Sammelstelle in Ihrer Nähe tun. Adressen geeigneter Sammelstellen in Ihrer Nähe können Sie von Ihrer Stadt-oder Kommunalverwaltung erhalten.

Bei Batterien, die mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber, mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium oder mehr als 0,004 Masseprozent Blei enthalten, befinden sich unter dem Mülltonnen-Symbol die chemischen Bezeichnungen des jeweils eingesetzten Schadstoffes. Die chemischen Bezeichnungen haben dabei folgende Bedeutung:
Pb: Batterie enthält Blei
Cd: Batterie enthält Cadmium
Hg: Batterie enthält Quecksilber
Da wir Batterien und Akkus bzw. solche Geräte verkaufen, die Batterien und Akkus enthalten, sind wir nach dem Batteriegesetz (BattG) verpflichtet, Sie auf Folgendes hinzuweisen:
Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers auf Batterien oder Akkumulatoren bedeutet, dass diese nach Verbrauch nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sofern Batterien oder Akkumulatoren Quecksilber, Cadmium oder Blei enthalten, finden Sie das jeweilige chemische Zeichen (Hg, Cd oder Pb) unterhalb des Symbols des durchgestrichenen Mülleimers. Jeder Verwender von Batterien oder Akkumulatoren ist gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkumulatoren zurückzugeben. Sie können dies kostenfrei im Handelsgeschäft oder bei einer anderen Sammelstelle in Ihrer Nähe tun. Adressen geeigneter Sammelstellen in Ihrer Nähe können Sie von Ihrer Stadt-oder Kommunalverwaltung erhalten.

Bei Batterien, die mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber, mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium oder mehr als 0,004 Masseprozent Blei enthalten, befinden sich unter dem Mülltonnen-Symbol die chemischen Bezeichnungen des jeweils eingesetzten Schadstoffes. Die chemischen Bezeichnungen haben dabei folgende Bedeutung:
Pb: Batterie enthält Blei
Cd: Batterie enthält Cadmium
Hg: Batterie enthält Quecksilber
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
DS12DAWEZ
Werksnummer:
DS12DAWEZ
Gewicht netto Kg:
1,100000
Gewicht brutto Kg:
1,100000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Akku-Bohrschrauber
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 139,13*
€ 172,56*
5 Tage
2
€ 5,50*
ab € 175,77*
€ 214,05*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,56*
€ 205,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,57*
€ 200,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,63*
€ 192,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,49*
€ 173,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,13*
€ 165,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.