Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GYS 026049 GYSFLASH 20.12/24 PL Multispannungs-Ladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GYS 026049 GYSFLASH 20.12/24 PL Multispannungs-Ladegerät
GYS 026049 GYSFLASH 20.12/24 PL Multispannungs-Ladegerät
GYS 026049 GYSFLASH 20.12/24 PL Multispannungs-Ladegerät
Artikel-Nr.:
     1955-4000558608
Hersteller:
     GYS
Herst.-Nr.:
     026049
EAN/GTIN:
     3154020026049
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
GYS 026049 GYSFLASH 20.12/24 PL Mit einer 20 A Leistung ist das GYSFLASH 20.12/24 PL ein Multispannung-Ladegerät für Fahrzeuge mit 12V- und 24V-Blei-Säure- (Gel, AGM, nass, usw.) und Lithium-Eisen-Phosphat-Batterien (LFP/LiFePO4). Es verfügt über 4 intelligenten Ladekennlinien passend zu den aktuellen Starterbatterien-Technologien. 3 Ladeleistungen: je nach Batteriekapazität stehen 3 Ladeströme zur Verfügung: 7 A, 15 A und 30 A. Optimierte Ladungserhaltung: das Ladegerät kann während einer Überwinterung an der Batterie angeschlossen bleiben. «Auto Restart» Funktion bei Stromausfall mit Speichern der Einstellungen. • Batterieaufladung ab 2 V. Schutz der Fahrzeugelektronik: Schutz gegen Kurzschluss, Verpolung und Überspannung. Anti-Funken-System. • Automatische Abschaltung bei abgeklemmter Batterie. • Integrierter Temperatursensor schützt die interne Elektronik. • Benutzerfreundliches Bedienfeld. ULTRA-SICHER • Kompaktes Design, leicht und tragbar. • Anschluss der Klemmen mit Schnellanschlusssteckern (Anderson). • Optionale magnetische Wandhalterung (Art.-Nr. 026063).
Zusatzinformationen: Hinweis zur Entsorgung von Batterien und Akkus
Da wir Batterien und Akkus bzw. solche Geräte verkaufen, die Batterien und Akkus enthalten, sind wir nach dem Batteriegesetz (BattG) verpflichtet, Sie auf Folgendes hinzuweisen:
Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers auf Batterien oder Akkumulatoren bedeutet, dass diese nach Verbrauch nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sofern Batterien oder Akkumulatoren Quecksilber, Cadmium oder Blei enthalten, finden Sie das jeweilige chemische Zeichen (Hg, Cd oder Pb) unterhalb des Symbols des durchgestrichenen Mülleimers. Jeder Verwender von Batterien oder Akkumulatoren ist gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkumulatoren zurückzugeben. Sie können dies kostenfrei im Handelsgeschäft oder bei einer anderen Sammelstelle in Ihrer Nähe tun. Adressen geeigneter Sammelstellen in Ihrer Nähe können Sie von Ihrer Stadt-oder Kommunalverwaltung erhalten.

Bei Batterien, die mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber, mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium oder mehr als 0,004 Masseprozent Blei enthalten, befinden sich unter dem Mülltonnen-Symbol die chemischen Bezeichnungen des jeweils eingesetzten Schadstoffes. Die chemischen Bezeichnungen haben dabei folgende Bedeutung:
Pb: Batterie enthält Blei
Cd: Batterie enthält Cadmium
Hg: Batterie enthält Quecksilber

Weitere Informationen:
HerstellerNr:
026049
Werksnummer:
026049
Gewicht netto Kg:
1,850000
Gewicht brutto Kg:
1,850000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 207,96*
€ 236,92*
1 Tag
3
€ 5,59*
ab € 213,78*
€ 236,93*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 207,81*
€ 237,19*
7 Tage
4
€ 5,99*
ab € 206,95*
€ 237,19*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 233,14*
€ 258,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,19*
€ 282,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,02*
€ 272,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,29*
€ 263,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,10*
€ 261,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,81*
€ 247,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.