Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GYS 026025 STARTPACK TRUCK MOBIL Starthilfegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GYS 026025 STARTPACK TRUCK MOBIL Starthilfegerät
GYS 026025 STARTPACK TRUCK MOBIL Starthilfegerät
GYS 026025 STARTPACK TRUCK MOBIL Starthilfegerät
Artikel-Nr.:
     1955-4000558607
Hersteller:
     GYS
Herst.-Nr.:
     026025
EAN/GTIN:
     3154020026025
Suchbegriffe:
Starthilfe
Starthilfegerät
starthilfe
GYS 026025 STARTPACK TRUCK MOBIL Das STARTPACK TRUCK mobile startet automatisch alle Fahzeuge mit einer 12 oder 24V Batterie. Mit den beiden Rädern und dem versenkbaren Griff ist das Gerät überall vor Ort einsatzbereit. Die beiden internen Batterien (22 Ah) können auch als 12V DC Spannungsquelle benutzt werden. Das STARTPACK TRUCK mobile ist mit zwei Rädern und einem versenkbaren Griff leicht zu bewegen. Das STARTPACK TRUCK mobile startet alle Fahrzeuge mit 12 oder 24V Batterie: KFZ, Wohnmobile, Kleintransporters, LKWs (< 19t). Mit dem integrierten Batterietester lässt sich der Ladezustand der beiden internen Batterien jederzeit leicht ablesen. Die beiden 22Ah Batterien des STARTPACK TRUCK mobile können als netzunabhängige Spannungsquelle eingesetzt werden. Geeignet zur Versorgung von 12V-Geräten, wie Fernseher, Lampe, Laptop, usw. Automatisches Ladegerät 230V / 12 V Floating : für ein überwachungsfreies Aufladen der internen Batterien. - Lädt die Batterie zu 100 Prozent auf, verbessert die Lebensdauer und die Leistung. - Kann ständig am Stromnetz angeschlossen werden (das Gerät nach jeder Anwendung aufladen). Batterietrenner EIN/AUS, Schutz gegen Überspannung beim Anschluss. Akustischer Alarm warnt vor einer Verpolung oder falscher Bedienung. Optischer Alarm erinnert an das Aufladen der internen Batterien. Kupferkabel 2 x 1,80 m, ø 25 mm² mit vollisolierten 600 A Klemmen. Mit 300 A Sicherung an der Vorderseite (Ersatzsicherung vorhanden).
Zusatzinformationen: Hinweis zur Entsorgung von Batterien und Akkus
Da wir Batterien und Akkus bzw. solche Geräte verkaufen, die Batterien und Akkus enthalten, sind wir nach dem Batteriegesetz (BattG) verpflichtet, Sie auf Folgendes hinzuweisen:
Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers auf Batterien oder Akkumulatoren bedeutet, dass diese nach Verbrauch nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sofern Batterien oder Akkumulatoren Quecksilber, Cadmium oder Blei enthalten, finden Sie das jeweilige chemische Zeichen (Hg, Cd oder Pb) unterhalb des Symbols des durchgestrichenen Mülleimers. Jeder Verwender von Batterien oder Akkumulatoren ist gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkumulatoren zurückzugeben. Sie können dies kostenfrei im Handelsgeschäft oder bei einer anderen Sammelstelle in Ihrer Nähe tun. Adressen geeigneter Sammelstellen in Ihrer Nähe können Sie von Ihrer Stadt-oder Kommunalverwaltung erhalten.

Bei Batterien, die mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber, mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium oder mehr als 0,004 Masseprozent Blei enthalten, befinden sich unter dem Mülltonnen-Symbol die chemischen Bezeichnungen des jeweils eingesetzten Schadstoffes. Die chemischen Bezeichnungen haben dabei folgende Bedeutung:
Pb: Batterie enthält Blei
Cd: Batterie enthält Cadmium
Hg: Batterie enthält Quecksilber

Weitere Informationen:
HerstellerNr:
026025
Werksnummer:
026025
Gewicht netto Kg:
21,000000
Gewicht brutto Kg:
21,000000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 527,55*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 527,55*
€ 627,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 509,17*
€ 605,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 476,32*
€ 566,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 467,07*
€ 555,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 432,47*
€ 514,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.