| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-4000540637 Herst.-Nr.: 56573100 EAN/GTIN: 4017359459355 |
| |
|
| | |
| Lessmann 56573100 Innenbürsten IBH 90 x 25 mm Drm 10 mm Messingdraht MES gew. 0,15 mm Splintdraht 3,0 x 1,5 mm = Schaft 3,8 mm Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 56573100 | Werksnummer: | 56573100 | Gewicht netto Kg: | 0,007000 | Gewicht brutto Kg: | 0,007000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 10 | | € 5,99* | ab € 6,72* | € 9,29* | | | | | | 16 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 7,74* | € 10,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 92,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|